Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VL120008 Sat-Verstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VL120008 Sat-Verstärker Schwarz
Vivolink VL120008 Sat-Verstärker Schwarz
Vivolink VL120008 Sat-Verstärker Schwarz
Vivolink VL120008 Sat-Verstärker Schwarz
Vivolink VL120008 Sat-Verstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34524283
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VL120008
EAN/GTIN:
     5712505764879
Suchbegriffe:
SAT-Verstärker
sat-verstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Eingänge
HDMI-In
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
556 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Technische Details
Max. Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
HDMI-Version
2.0
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.