Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 37430 Türklingel Kit Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 37430 Türklingel Kit Anthrazit
Grothe 37430 Türklingel Kit Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34506573
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Elektronischer Gong
Universell einsetzbarer Schallgeber mit sehr hoher Lautstärke, vielen markanten Signaltönen und herausragender Installa­tions-Flexibilität für Einsatz im Innen- und Außenbereich (z. B. Schulen, Flughäfen, Industriegelände, öffentliche Gebäude u. v. m) Produktmerkmale: attraktives Design für universellen Einsatz in Industrie, Gewerbe oder Haushalt Farbe anthrazit (RAL7016) mit stabilen Lautsprecher-Gittern aus hochwertigem eloxiertem Aluminium Doppel-Druckkammer-Lautsprecher-System
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Volumen (dB)
105 dB
Anzahl Melodien
15
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
158 mm
Klingel-Tiefe
243 mm
Klingel-Höhe
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37410
ab € 104,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.