Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4205 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33703578
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CT4205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CT18650
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
380 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
LED Typ
CREE LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.25 mm
Tiefe
95.25 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
245 g
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, cat kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,14*
€ 89,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.