Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT CT4200 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT CT4200 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4200 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4200 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4200 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
CAT CT4200 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33703577
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CT4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
220 lm
LED Typ
CREE LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
63.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.