Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington XR1470 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington XR1470 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau
Remington XR1470 Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33672148
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     41178 560 100
EAN/GTIN:
     4008496872381
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
HyperFlex Aqua Pro Rotationsrasierer
Der HyperFlex Aqua Pro Rotationsrasierer XR1470 von REMINGTON® profitiert von der HyperFlex-Technologie mit dem flexiblen 360°-Schwingkopf und den ComfortFloat-Scherringen, die sich vertikal bewegen, um sich perfekt den Gesichtskonturen anzupassen und für maximalen Hautkontakt sorgen. Zudem ist der Rotationsrasierer mit einer Turbo-Boost-Funktion ausgestattet, die bei besonders hartnäckigen Stoppeln manuell eingestellt werden kann. Für eine saubere und sensitive Rasur verfügt der Rotationsrasierer über eine antimikrobielle Scherkopf-Umgebung. Das PrecisionUltra-Schneidsystem sorgt dafür, dass unterschiedliche Längen in einem Zug geschnitten werden.

Der Rotationsrasierer ist zu 100% wasserfest für Nass- und Trockenanwendungen und ist mit einem ComfortTrim-Detail-/Langhaarschneider ausgestattet.

Der lithiumbetriebene HyperFlex Aqua Pro Rotationsrasierer läuft im Akkubetrieb und garantiert eine Betriebszeit von bis zu 60 Minuten. Die Ladezeit beträgt 90 Minuten mit der Option einer 5-minütigen Schnellladung. Das LED-Anzeigedisplay bietet zusätzlichen Komfort. Zudem verfügt das Gerät über eine weltweite Spannungsanpassung, eine im Lieferumfang enthaltene Ladestation und eine Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Pop-Up Trimmer
Ja
Präzisionsschnittsystem
Ja
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
Turbo-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Haarauffangkammer
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Betriebsdauer
90 min
Schnellladungszeit
5 min
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, remington rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.