Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington XF8705 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Remington XF8705 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz, Grau
Remington XF8705 Herrenrasierapparat Folienschaber Trimmer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33672145
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     41180 560 100
EAN/GTIN:
     4008496873197
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer
Der CaptureCut Pro Folienrasierer XF8705 von REMINGTON® überzeugt durch einen integrierten Hybrid-Intercept-Trimmer, der längere, tiefliegende Haare erfasst und schneidet. Dank der PivotAssist Plus & ConstantContour-Technologie passen sich Scherkopf und Scherfolien perfekt an die Gesichtskonturen an, ohne Hautirritationen zu verursachen. Die mulitdirektionalen Öffnungen der LiftLogic-Folien stellen anliegende Haare aus allen Winkeln auf, für eine besonders gründliche Rasur.

Für mehr Flexibilität ist der CaptureCut Pro Folienrasierer 100% wasserfest und kann auf trockener oder nasser Haut angewendet werden und ist mit einem Detail-/Langhaarschneider ausgestattet.

Der lithiumbetriebene Folienrasierer läuft im Akkubetrieb und garantiert eine Betriebszeit von bis zu 60 Minuten. Die Ladezeit beträgt 90 Minuten mit der Option einer 5-minütigen Schnellladung. Dank der weltweiten Spannungsanpassung und der Transportverriegelung kann der Folienrasierer auch auf Reisen perfekt eingesetzt werden. Das LED-Anzeigedisplay, auf dem die Restlaufzeit angegeben ist, bietet zusätzlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Pop-Up Trimmer
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Haarauffangkammer
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Schnellladungszeit
5 min
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Beutel
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 239,35002*
1 Packung enthält 3 Stück (€ 79,78334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remington
44249530400
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.