Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington XF8505 Folienschaber Trimmer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington XF8505 Folienschaber Trimmer Schwarz, Grau
Remington XF8505 Folienschaber Trimmer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33672144
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     41179 560 100
EAN/GTIN:
     4008496872435
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
remington rasierer
CaptureCut Folienrasierer
Der CaptureCut Folienrasierer XF8505 von REMINGTON® überzeugt durch einen integrierten Hybrid-Intercept-Trimmer, der längere, tiefliegende Haare erfasst und schneidet. Dank der PivotAssist Plus & ConstantContour-Technologie passen sich Scherkopf und Scherfolien perfekt an die Gesichtskonturen an, ohne Hautirritationen zu verursachen. Die mulitdirektionalen Öffnungen der LiftLogic-Folien stellen anliegende Haare aus allen Winkeln auf, für eine besonders gründliche Rasur.

Für mehr Flexibilität ist der CaptureCut Folienrasierer 100% wasserfest und kann auf trockener oder nasser Haut angewendet werden und ist mit einem Detail-/Langhaarschneider ausgestattet.

Der lithiumbetriebene Folienrasierer läuft im Akkubetrieb und garantiert eine Betriebszeit von bis zu 50 Minuten. Die Ladezeit beträgt 120 Minuten mit der Option einer 5-minütigen Schnellladung. Dank der weltweiten Spannungsanpassung kann der Folienrasierer auch auf Reisen eingesetzt werden. Die LED-Lade-/Nachladeanzeige bietet zusätzlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Pop-Up Trimmer
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Haarauffangkammer
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Schnellladungszeit
5 min
Anzeige
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Beutel
Ja
Schutzkappe
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.