Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PARATHOM LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,7 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram PARATHOM LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,7 W E14
Osram PARATHOM LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,7 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33559056
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899961968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Anwendungsgebiete
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und
- Partykellern
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

Produkteigenschaften
- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Quecksilberfreie Lampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Leistungen
Lampenleistung
5.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.