Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LaserCube Bezugspegel 635 Nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner LaserCube Bezugspegel 635 Nm (< 1 mW)
Laserliner LaserCube Bezugspegel 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33504147
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.108A
EAN/GTIN:
     4021563687848
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Linienlaser
Wasserwaage
– Saubere Anwendung auf allen Oberflächen
– auch mit Spezialstiften
– Einfaches Ausrichten durch Vertikal- und
Horizontal-Libelle
– Verwendbar als Laser-Wasserwaage
– Erlaubt das Anlegen von schiefen Ebenen
– Heller Laser
– Kompakt im Mini-Würfel-Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
36 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
4 h
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Merkmale
Levelling Präzision (±)
1 mm/m
Laserklasse
2
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.