Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33477335
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     506845
EAN/GTIN:
     4044155207774
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieser robuste, komfortable Kopfhörer wurde für den professionellen Monitoring-Einsatz entwickelt. Mit einseitig aufgewickeltem Kabel, drehbaren Hörmuscheln und bis zu 32 dB Geräuschdämpfung.

Der HD 280 PRO ist ein dynamischer Stereo-Kopfhörer in geschlossener Bauform, d.h. Umgebungsgeräusche werden sehr gut abgeschirmt. Daher eignet sich dieser robuste Kopfhörer besonders zum Abhören von Musik und Sprache in lärmbelasteter Umgebung, z.B. zum Monitoring, für den Einsatz in der Außenübertragung oder für DJs.

- Hohe passive Geräuschdämpfung
- Detailgetreue, lineare Klangwiedergabe
- Komfortabler Sitz durch weiche Ohrpolster
- Klapp- und drehbare Hörmuscheln für platzsparenden Transport
- Robustes, einseitig geführtes Spiralkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
266 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
574 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Technische Details
Ausgangsleistung
500 mW
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
8 - 25000 Hz
Impedanz
64 Ohm
Maximale Belastbarkeit
500 mW
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörer-Empfindlichkeit
113 dB
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.3 m
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.