| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33422772 Herst.-Nr.: S26361-F5608-L160 EAN/GTIN: 4057185674140 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 1600 GB | | Schnittstelle | SAS | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | | Hot-Swap | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Primergy, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu sas festplatte, internes ssd, fujitsu primergy |
| | |
| |