Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5614-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5614-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Fujitsu S26361-F5614-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33422769
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5614-L960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.139,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,45*
€ 2.723,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,61*
€ 2.702,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,30*
€ 2.624,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.163,84*
€ 2.574,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,88*
€ 2.546,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.