Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901952 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901952 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Orange
Port Designs 901952 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Orange
Port Designs 901952 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Orange
Port Designs 901952 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33320927
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901952
EAN/GTIN:
     3567049019525
Suchbegriffe:
Managementsystem Tablet PC
Tablet PC Cabinet
Tablet PC Managementwagen
Tablet PC Schrank
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
12
Unterstützte tragbare Geräte
Smartphone, Tablet
Unterstützte Geräteanschlüsse
USB
LED-Anzeigen
Ja
Sperren
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Typ
Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Platzierung
Flur
Slot-Breite
200 mm
Slot-Tiefe
224 mm
Slot-Höhe
300 mm
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
10000 g
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,14*
€ 749,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,06*
€ 748,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,56*
€ 745,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,17*
€ 741,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,80*
€ 733,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.