Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB-C Adapter - DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB-C Adapter - DVI
Goobay USB-C Adapter - DVI
Goobay USB-C Adapter - DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33312222
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     56596
EAN/GTIN:
     4040849565960
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB-C™ Adapter - DVI - zum Anschluss zwischen USB-C™ und DVI Geräten

- spiegelt Signale von USB-C™ auf DVI-Geräte
- unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz
- geeignet für Computer und Smart Devices mit USB-C™ Ports
- sehr einfache Bedienbarkeit
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Auflösung (DVI)
1920 x 1080 Pixel
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, adapterkabel dvi, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.