Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
JBL Tune 110 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33219074
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT110WHT
EAN/GTIN:
     6925281918933
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281918933
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Volumen Hauptkarton
0.033 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
6925281918933
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
58 g
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
9 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.