Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DigitalBox IMPERIAL T2 IR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DigitalBox IMPERIAL T2 IR Schwarz
DigitalBox IMPERIAL T2 IR Schwarz
DigitalBox IMPERIAL T2 IR Schwarz
DigitalBox IMPERIAL T2 IR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33208301
Hersteller:
     DigitalBOX
Herst.-Nr.:
     77-559-00
EAN/GTIN:
     4024035755908
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
HDTV-Receiver
Internetradios
hdtv receiver
Der IMPERIAL T2 IR ist ein DVB-T2 HD Receiver der neuesten Generation. Er erlaubt den Empfang freier und verschlüsselter Programme nach dem neuen DVB-T2 (H.265/HEVC) Standard, verfügt über umfangreiche USB Mediawiedergabefunktionen sowie viele benutzerfreundliche Features wie beispielsweise einen elektronischen Programmführer mit Mehrtages-Vorschau, mehrsprachiger Menüführung, Videotext uvm. Die 12V Stromversorgung sorgt für extrem niedrige Verbrauchswerte in Betrieb und Standby. Per optional erhältlichem Kfz-Adapter kann der Receiver auch im Camping-Bereich eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
700 g
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingänge
HDMI-In
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Samplerate
48 kHz
Verbesserung des Videotexts
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC HE, M4A, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
AVI, FLV, M2TS, MOV, MP4, MPG, TRP, TS, VOB, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG XR, PNG
Outputs
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Radio
Internet-Radio
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
390 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.