Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PL-L 927903408472 energy-saving lamp 36 W 4 Pin Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PL-L 927903408472 energy-saving lamp 36 W 4 Pin Kaltweiße
Philips PL-L 927903408472 energy-saving lamp 36 W 4 Pin Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33147931
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927903408472
EAN/GTIN:
     8711500706751
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Technische Details
SAP Breite pro Stück
4.500 cm
SAP Höhe pro Stück
2.500 cm
SAP Länge pro Stück
42.000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
131010 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
4 Pin
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
2900 lm
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
Röhre
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Lichtleistung
2900 lm
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8711500711014
12NC Logistikcode(s)
927903408472
SAP EAN/UPC pro Stück
8711500706751
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4.5 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.