Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 60300055 Nichtklebendes Etikett Grün andere


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz 60300055 Nichtklebendes Etikett Grün andere
Leitz 60300055 Nichtklebendes Etikett Grün andere
Leitz 60300055 Nichtklebendes Etikett Grün andere
Leitz 60300055 Nichtklebendes Etikett Grün andere
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33061836
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60300055
EAN/GTIN:
     4002432345496
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Zur Kennzeichnung variabler Merkmale wie Termine, Bearbeitungsstadien etc. Zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen, Einstellmappen oder am Tab des Orgacolor-Behälters, 10 mm überstehend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12 mm
Etikettenhöhe
40 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
andere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60300035
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300075
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300039
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300059
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300015
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300085
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
60300045
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300025
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300095
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300065
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300001
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.