Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 89742 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 89742 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
S-Conn 89742 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32871138
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     89742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • universelle Bildschirmhalterung mit 400 - 450 mm Wandabstand
  • einfache und schnelle Montage "Lift & Hook"
  • Sicherheitsverschluss
  • kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standart
  • inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial
  • inklusive Dübel und Wandschrauben
  • geeignet für 13-37", max. 25 kg
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
450 mm
Abstand zur Wand (min)
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.