Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WarmGlow LED Clockwork Decken-/Wandspot, 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WarmGlow LED Clockwork Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Clockwork Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Clockwork Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Clockwork Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Clockwork Decken-/Wandspot, 2x
Philips WarmGlow LED Clockwork Decken-/Wandspot, 2x
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32774792
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53172/31/P0
EAN/GTIN:
     8718696154519
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
leuchtmittel led spot
Je mehr Sie dimmen, desto wärmer das Licht
Mit einem Großteil der LED-Dimmer kompatibel
Verändere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen – von funktional hell bis einladend warm für eine gemütliche Atmosphäre. Je mehr du dimmst, desto wärmer das Licht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kleinspannung
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
255 mm
Länge (mm)
255 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
690 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lampenleistung
11.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
LED V
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
41 W
Lampentechnologie
Ja
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
1000 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005306001
EAN/UPC/GTIN
8718696225271
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696154519
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Klick-Fix-Montage
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Kompatibel mit allen Dimmern
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Warmleuchtendes, dimmbares Licht
Ja
SAP Breite pro Stück
113,000 cm
SAP Länge pro Stück
113,000 cm
SAP Höhe pro Stück
298,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,835 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Paketgewicht
835 g
Verpackungslänge
113 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: led spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.