Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 3x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 3x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 3x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 3x
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32774756
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56243/31/P0
EAN/GTIN:
     8718696154649
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
philips led spot
Je mehr Sie dimmen, desto wärmer das Licht
Mit einem Großteil der LED-Dimmer kompatibel
Verändere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen – von funktional hell bis einladend warm für eine gemütliche Atmosphäre. Je mehr du dimmst, desto wärmer das Licht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kleinspannung
Ja
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
442 mm
Länge (mm)
442 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
820 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13.5 W
Lampenleistung
16.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
41 W
Lampentechnologie
Ja
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
1500 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005307301
EAN/UPC/GTIN
8718696225400
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696154649
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Klick-Fix-Montage
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Warmleuchtendes, dimmbares Licht
Ja
SAP Breite pro Stück
113,000 cm
SAP Länge pro Stück
113,000 cm
SAP Höhe pro Stück
508,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
925 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
508 mm
Paketgewicht
925 g
Verpackungslänge
113 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: led spot, leuchtmittel led spot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.