Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK301 Netzwerksplitter Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK301 Netzwerksplitter Beige
Microconnect MPK301 Netzwerksplitter Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3267050
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK301
EAN/GTIN:
     5705965877944
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
12 g
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
3
Anzahl der RJ-Steckverbinder
6
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Design
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
MPK100
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
MPK302
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
MPK402-M
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.