Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher SNACK II Doppel 8 l Eigenständig 4000 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher SNACK II Doppel 8 l Eigenständig 4000 W Fritteuse Edelstahl
Bartscher SNACK II Doppel 8 l Eigenständig 4000 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32589512
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162412E
EAN/GTIN:
     4015613662374
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse
  • Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
    - 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 4 Liter
    - Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
    - Anschlusswert: 2 x 2,0 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
    - 2 getrennte Steckdosen erforderlich
    - Maße: B 435 x T 400 x H 315 mm
    - Mit Sicherheitsthermostat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
10500 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
8 l
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Leistung
4000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse 4000 w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.