| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-32293063 Herst.-Nr.: 21310 EAN/GTIN: 8713439213102 |
| |
|
| | |
| Elegantes, kompaktes kabelloses Ladegerät mit 5 W Ausgangsleistung zum Aufladen Ihres Qi-kompatiblen Smartphones Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 128 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 169 mm | | Paketgewicht | 150 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 114 g | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | LED-Anzeigen | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8544429090 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartphone | | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, netzteil mobiltelefon 5 watt, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |