Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Hammock Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32290220
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     01643/30/PN
EAN/GTIN:
     8718696156759
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Schaffen Sie großartige Momente im Freien
Black Edition für einen Vintage-Look
Mit dieser Black Edition Wandleuchte von Philips myGarden kreieren Sie in Ihrem Außenbereich einen Vintage-Look. Das schicke Retro-Design, die hochwertigen Materialien und die schwarze Optik passen perfekt zu Ihrem persönlichen Stil.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
300 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
850 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Tradition
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005308601
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696156759
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
378 mm
Paketgewicht
1250 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696225431
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
253,000 cm
SAP Länge pro Stück
253,000 cm
SAP Höhe pro Stück
378,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1250 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.