| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-32170546 Herst.-Nr.: 36484 EAN/GTIN: 4008928364842 |
| |
|
| | |
| Die Hörer sind mit Mikrofon und Bedienelement zur Rufannahme am Mobiltelefon ausgestattet. Das flache Kabel ist unverknüllbar.
- Bedienelement mit Mikrofon und Rufannahmetaste - Kabel: unverknüllbares Flachbandkabel Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 102 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Headset-Typ | Binaural | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, kopfhörer im ohr 3.5 mm, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer |
| | |
| |