Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3736-100 Beleuchtungsdekoration 480 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3736-100 Beleuchtungsdekoration 480 Glühbirne(n)
Konstsmide 3736-100 Beleuchtungsdekoration 480 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31553351
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3736-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
480 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6500 mm
Gewicht
1066 g
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
12.5 mm
Technische Details
Lampentechnologie
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.