Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar VC87 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar VC87 Ventilator Weiß
Bimar VC87 Ventilator Weiß
Bimar VC87 Ventilator Weiß
Bimar VC87 Ventilator Weiß
Bimar VC87 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31263369
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     VC87
EAN/GTIN:
     8016117016850
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 45w
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
260 x 260 x 800 mm
Paketgewicht
5400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
805 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
53.6 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1700 RPM
Oszillationsrange
90 °
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Griff(e)
Ja
Füße
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Energiebedarf
220 - 240V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.