Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Harvest Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Harvest Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Harvest Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Harvest Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Harvest Wandleuchte, 42W, E27, ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31238687
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17235/30/PN
EAN/GTIN:
     8718696156780
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Schaffen Sie großartige Momente im Freien
Black Edition für einen Vintage-Look
Mit dieser Black Edition Wandleuchte von Philips myGarden kreieren Sie in Ihrem Außenbereich einen Vintage-Look. Das schicke Retro-Design, die hochwertigen Materialien und die schwarze Optik passen perfekt zu Ihrem persönlichen Stil.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
208 mm
Länge (mm)
208 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
833 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Tradition
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005308901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696156780
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
1032 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696225462
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
223,000 cm
SAP Länge pro Stück
128,000 cm
SAP Höhe pro Stück
248,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1038 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.