Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson EAR3005BK Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson EAR3005BK Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson EAR3005BK Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson EAR3005BK Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson EAR3005BK Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson EAR3005BK Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31238619
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     132479
EAN/GTIN:
     4047443282361
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
10 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.