Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caliber RMD046BT Auto Media-Receiver Schwarz 300 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caliber RMD046BT Auto Media-Receiver Schwarz 300 W Bluetooth
Caliber RMD046BT Auto Media-Receiver Schwarz 300 W Bluetooth
Caliber RMD046BT Auto Media-Receiver Schwarz 300 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31191513
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     RMD046BT
EAN/GTIN:
     8714505043043
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Speicher
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
300 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
75 W
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
4
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Bernstein
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Unterstützte Bänder
AM, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Technische Details
Montagetiefe
100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
AUX-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.