Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1920EMLCMWL-S16 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1920EMLCMWL-S16 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-1920EMLCMWL-S16 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31168254
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1920EMLCMWL-S16
EAN/GTIN:
     5056006107200
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
eMLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NAND Blitz-Typ
MLC (Multi Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
95000 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
28000 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
28000 IOPS
Lese-Latenzzeit
110 µs
Schreib-Latenzzeit
110 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
10512
Kompatible Produkte
Dell Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
54.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,82*
€ 794,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,26*
€ 770,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.