Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP482Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP482Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Makita DHP482Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Makita DHP482Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31118819
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP482Z
EAN/GTIN:
     0088381699051
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1900 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
9000 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
28500 BPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
36 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
62 Nm
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
6 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
79 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
238 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.