Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
LC-Power LC-GC-2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31115568
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-GC-2
EAN/GTIN:
     4260070125195
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Computerspiele
PC Games
Ergonomischer Gaming-Stuhl mit abnehmbaren Kopf- und Lendenkissen. - höhenverstellbare sowie abnehmbare Kopf- und Lendenkissen - höhenverstellbare Sitz- und Armlehnenposition - verstellbare Rückenneigungsposition dank Butterfly-Mechanismus - integrierte Wipp-Funktion mit Lock-Mechanismus - 360°-Drehstuhl-Rotation - Zertifiziert nach: SGS 1335-1-2-3 2009 und LGA TÜV Rheinland DIN 4550
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Armlehne
Ja
Rahmenmaterial
Metall, Kunststoff
Sitzfarbe
Schwarz, Weiß
Sitzmaterial
Schaum
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Weiß
Material Rückenlehne
Kunstleder
Einstellbare Armlehne
Ja
Zertifizierung
SGS 1335-1-2-3 2009, LGA TÜV Rheinland DIN 4550
Verpackungsdaten
Paketgewicht
23860 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
660 mm
Höhe (max)
1300 mm
Sitzbreite
550 mm
Sitzhöhe (min.)
480 mm
Sitzhöhe (max.)
540 mm
Sitztiefe
540 mm
Lehnenhöhe
820 mm
Gewicht
20500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.