Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Stock Wandleuchte, 5,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Stock Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wandleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wandleuchte, 5,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31092978
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16465/93/16
EAN/GTIN:
     8718696131312
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Die Philips Stock LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazit besteht aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss und verfügt über einen Bewegungssensor für Ihre Sicherheit. Das laternenähnliche Design maximiert die Lichtverteilung für ausreichend gestreutes, warmweißes Licht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
180 mm
Länge (mm)
180 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
640 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Sensor-Typ
IR
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005194501
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131312
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Paketgewicht
755 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696220801
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
186,000 cm
SAP Länge pro Stück
106,000 cm
SAP Höhe pro Stück
256,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
755 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
600 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.