Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 6W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 6W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 6W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 6W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 6W
Philips myGarden Arbour Wandleuchte, 6W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31092973
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16461/93/16
EAN/GTIN:
     8718696131251
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Die Philips Arbour LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazit umrahmt das Leuchtelement in einem widerstandsfähigen Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Sie verfügt über einen Bewegungssensor. Diese ansprechende Leuchte versorgt Ihren Außenbereich mit gestreutem, warmweißem Licht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
166 mm
Länge (mm)
166 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
695 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005193901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131251
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
815 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696220740
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
E
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
176,000 cm
SAP Länge pro Stück
86,000 cm
SAP Höhe pro Stück
241,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
815 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.