Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Stock Wegeleuchte, 5,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Stock Wegeleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wegeleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wegeleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wegeleuchte, 5,5W
Philips myGarden Stock Wegeleuchte, 5,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31092971
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16467/93/16
EAN/GTIN:
     8718696131336
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Stock LED-Wegeleuchte für den Außenbereich in Anthrazit besteht aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss. Das Laternendesign bietet eine Lichtverteilung von 360°, um Gehwege und andere offene Flächen im Außenbereich mit ausreichend gestreutem, warmweißem Licht zu versorgen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
104 mm
Länge (mm)
104 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
1410 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005194701
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131336
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
791 mm
Paketgewicht
1640 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696220825
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
111,000 cm
SAP Länge pro Stück
111,000 cm
SAP Höhe pro Stück
791,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1640 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24200 h
Strahlungswinkel
360 °
Lichtleistung
600 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.