Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Arbour Sockel-/Wegeleuchte, 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Arbour Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Philips myGarden Arbour Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Philips myGarden Arbour Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Philips myGarden Arbour Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Philips myGarden Arbour Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31092962
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16462/93/16
EAN/GTIN:
     8718696131268
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Arbour LED-Sockelleuchte für den Außenbereich in Anthrazit bringt einen Lichtwürfel in einem widerstandsfähigen Gehäuse aus Aluminium-Druckguss zum Schweben. Das geniale Design richtet gestreute, warmweiße Lichtstrahlen auf Gehwege und andere Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Länge (mm)
100 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1325 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005194001
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131268
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
421 mm
Paketgewicht
1470 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696220757
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
E
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
111,000 cm
SAP Länge pro Stück
111,000 cm
SAP Höhe pro Stück
421,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1470 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.