Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 4TB 3.5" 12G SAS 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 4TB 3.5" 12G SAS 3.5"
HPE 4TB 3.5" 12G SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31073646
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     818367-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.