Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG CM2460 Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG CM2460 Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
LG CM2460 Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
LG CM2460 Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
LG CM2460 Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
LG CM2460 Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
LG CM2460 Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31036289
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     CM2460
EAN/GTIN:
     8806087479461
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
iPhone, iPod
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Digitales UKW-Radio
1080 - 10800 MHz
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2100 g
Breite des Front-Lautsprechers
150 mm
Tiefe des Front-Lautsprechers
140 mm
Höhe des Front-Lautsprechers
250 mm
Frontlautsprechergewicht
1520 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Leistungen
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WMA
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
100 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Impedanz
6 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
10 %
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Ergonomie
Weckerfunktion
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Weitere Suchbegriffe: Radio, lg hifi-anlage, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.