Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta HIGH OPTICS F40 Schwarz Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta HIGH OPTICS F40 Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Varta HIGH OPTICS F40 Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31031063
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18813 101 421
EAN/GTIN:
     4008496885206
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
  • Ausgestattet mit einer ultra-hellen Cree 5 Watt Hochleistungs-LED
    - Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisem Fokus
    - MCU-Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
    - Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
    - IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
    - Stroboskop-Modus
    - Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
    - inklusive 3x High Energy D

    PRODUKT EIGENSCHAFTEN

    - Leuchtweite: 270m bis zu(0.25lux)
    - Leuchtdauer: bis zu 115h
    - Gesamt-Lichtstärke: bis zu 440 Lumen
    - Lichtquelle: 5 Watt LED
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
D
Akku-/Batteriebetriebsdauer
115 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Technische Details
Anzahl
1
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtleistung (max.)
440 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
270 m
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
325 mm
Gewicht
908 g
Kopfdurchmesser
54 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.