Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5572-L200 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5572-L200 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Fujitsu S26361-F5572-L200 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31011283
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5572-L200
EAN/GTIN:
     4057185543545
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,62*
€ 922,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,14*
€ 891,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,12*
€ 868,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,07*
€ 824,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.