Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5588-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5588-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5588-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31011135
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5588-L192
EAN/GTIN:
     4057185561389
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.208,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,92*
€ 1.594,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,33*
€ 1.590,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,43*
€ 1.543,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,95*
€ 1.501,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,01*
€ 1.437,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.