Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1.2TB SAS 2.5 Zoll 1200 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1.2TB SAS 2.5 Zoll 1200 GB
DELL 1.2TB SAS 2.5 Zoll 1200 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30943277
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AHNG
EAN/GTIN:
     5397063840465
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Bietet eine Kapazität von 1.2 TB für die Speicherung großer Datenmengen - SAS-Schnittstelle für schnelle Datenübertragungsraten - Drehzahl von 10,000 1/min für hervorragende Leistung Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1.2 TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit. Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge R330 - PowerEdge R430 - PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - Poweredge R830 - PowerEdge T330 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.