Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT3LH-L Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT3LH-L Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT3LH-L Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40081731
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT3LH-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
7 mm
Dicke
1.7 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3379*
€ 0,4179*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,339*
€ 0,419*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3527*
€ 0,4327*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3552*
€ 0,516*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,52*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 208,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,86*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 648,09*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 458,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.