Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Phoenix Safe Co. DS2502F Safe Weiß 84 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30830692
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2502F
EAN/GTIN:
     5032548001848
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
84 l
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
900 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 330 x 670 mm
Gewicht
139000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,46*
€ 990,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,80*
€ 980,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,67*
€ 933,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,17*
€ 911,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,42*
€ 897,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2501F
ab € 651,19*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2504F
ab € 1.265,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.