Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS2001F Safe Weiß 7 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30830691
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2001F
EAN/GTIN:
     5032548001800
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
7 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
2
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
420 mm
Innenmaße (B x T x H)
155 x 197 x 245 mm
Gewicht
43000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,69*
€ 646,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,59*
€ 638,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,40*
€ 608,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.