Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Black & Decker PV1200AV Handstaubsauger Grau, Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30779711
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     PV1200AV-XJ
EAN/GTIN:
     5035048617625
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
  • Mit 12V-Adapter zum Anschluss an den Zigarettenanzünder im Auto, Caravan oder Transporter
    - Extra langes Kabel (5m), optimal um auch größere Autos zu reinigen
    - Ausklappbare Polsterbürste zur Reinigung von Amaturenbrett und Sitzen
    - Flexibler Saugschlauch für effektive Reinigung an schwer zugänglichen Stellen
    - Die in über 200° verstellbare Multi-Positions-Saugvorrichtung hat 10 voreingestellte Positionen für mehr Flexibilität.
    - Die Cyclonic Action Technologie verhindert ein Verstopfen des Filters und sorgt für eine lang anhaltend hohe Saugleistung.
    - Drei-Stufen-Filtrationssystem für bessere Laufleistung und längere Laufzeiten.
    - Durch den seitlich zu öffnenden Staubfangbehälter ist das Entleeren des Filters kinderleicht, so bleiben Ihre Hände stets sauber.
    - Eingebaute, ausziehbare Fugendüse für schwer zugängliche Stellen und Ecken, z.B. zwischen den Autositzen.
    - Zubehör am Gerät oder im mitgelieferten Aufbewahrungsnetz - jederzeit und überall griffbereit
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Polsterung
Luftstrom
1060 l/min
Leistungskontrolle
Automatisch
Autopflege
Ja
Einstellmöglichkeiten
10
Filtersystem
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Kabellänge
5 m
integriertes klappbares Crevice-Gerät
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1804 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Maximale Eingangsleistung
12.5 W
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Polsterdüse enthalten
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Ladeadapter fürs Auto
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4660 g
Breite
157 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
180 mm
Design
Produktfarbe
Grau, Rot, Transparent
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.44 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.