Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA46233-1471 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB micro SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA46233-1471 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB micro SATA
Fujitsu FUJ:CA46233-1471 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB micro SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30755244
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA46233-1471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
micro SATA
Komponente für
PC/Laptop
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.