Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA07670-E374 Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07670-E374 Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
Fujitsu FUJ:CA07670-E374 Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30755177
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07670-E374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.